Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN AT-VS0401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN AT-VS0401
ATEN AT-VS0401
ATEN AT-VS0401
ATEN AT-VS0401
Artikel-Nr.:
     CIDE5-16016885
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VS0401
EAN/GTIN:
     672792003684
Suchbegriffe:
HD 15 Pol D-Sub Switch
VGA Monitor Switch
VGA Switch
aten vga monitor switch
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.55 W
Energiebedarf
5.3VDC
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
VGA
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
5
RS-232 port
1
Eingang
4
Teilnehmerausgang
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
660 g
Abmessungen (BxTxH)
76.1 x 200 x 44 mm
Merkmale
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Maximaler Arbeitsabstand
65 m
Full-HD
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Bandbreite
300 MHz
Maximale Auflösung
1920 x 1440 Pixel
Weitere Suchbegriffe: hd 15 pol d-sub switch
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,12*
€ 108,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,63*
€ 107,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,11*
€ 96,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,77*
€ 93,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2XRT-0003G
ab € 18,87*
Zubehör
Aten
2XRT-0101G
ab € 18,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.