Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 97 52 13 Zange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex 97 52 13 Zange
Knipex 97 52 13 Zange
Knipex 97 52 13 Zange
Knipex 97 52 13 Zange
Artikel-Nr.:
     CIDE2-23519752
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 52 13
EAN/GTIN:
     4003773048084
Suchbegriffe:
BNC-Crimpzange
Cinchstecker-Crimpzange
Koaxcrimpzange
Koaxialkabel-Crimpzange
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Materiallgriff
Kunststoff
Handgrifffarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
250 mm
Gewicht
558 g
Die besten Konditionen aller 42 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,70*
€ 111,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,67*
€ 110,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 92,39*
€ 109,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,52*
€ 102,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,63*
€ 100,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,47*
€ 94,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
97 59 21
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.