Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 97 52 64 Zange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex 97 52 64 Zange
Knipex 97 52 64 Zange
Knipex 97 52 64 Zange
Artikel-Nr.:
     CIDE2-23519770
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 52 64
EAN/GTIN:
     4003773044093
Suchbegriffe:
Crimp-Systemzange
Crimpzange ohne Crimpeinsatz
Dornpresszange
Handpresszange
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Chrom
Materiallgriff
Kunststoff
Handgrifffarbe
Blau, Rot
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
180 mm
Gewicht
424 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 362,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,96*
€ 509,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,43*
€ 506,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,58*
€ 451,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,93*
€ 444,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,70*
€ 431,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.