Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita UC4051A Motorsäge 2000 W Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita UC4051A Motorsäge 2000 W Schwarz, Blau
Makita UC4051A Motorsäge 2000 W Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-24443679
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     UC4051A
EAN/GTIN:
     0088381806596
Suchbegriffe:
Elektrokettensäge
Elektromotorsäge
makita elektrokettensägen
Weitere Informationen:
Merkmale
Kettenlasche Länge
400 mm
Kettenlasche Abstand
1.27 mm
Kettengeschwindigkeit
14.5 m/s
Kettenhöchstpunkt
3/8 "
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Automatische Ölung
Ja
Ölstandindikator
Ja
Öltankkapazität
0.2 l
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Höhe
220 mm
Länge (mm)
505 mm
Gewicht
5400 g
Geräuschemissionen
Vibrationsemission
1.5 m/s²
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
240 V
Leistung
2000 W
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,09*
€ 235,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,04*
€ 232,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,08*
€ 215,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,27*
€ 209,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,97*
€ 197,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
UC4041A
ab € 100,85*
Zubehör
Bludan
0987120
ab € 2,96*
Zubehör
Makita
511492756
ab € 18,77*
Zubehör
STIHL
07815163001
ab € 8,03*
Zubehör
STIHL
07815163004
ab € 25,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.