Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H6107895 Mülleimer 12 l Rund Kunststoff Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Helit H6107895 Mülleimer 12 l Rund Kunststoff Schwarz
Helit H6107895 Mülleimer 12 l Rund Kunststoff Schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#HELIH6107895
Herst.-Nr.:
     H6107895
EAN/GTIN:
     4012086052176
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
267 mm
Höhe
270 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
12 l
Formfaktor
Rund
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 14,00*
€ 18,71*
25 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,05*
€ 18,79*
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 14,02*
€ 18,92*
10 Tage
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,35*
€ 20,906*
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 16,07*
€ 21,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 125 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 93,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Emil Deiss
49901
ab € 0,87*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6107495
ab € 4,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.