Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2002-1292 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2002-1292 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
Wago 2002-1292 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
Artikel-Nr.:
     1788-WAG000000199
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-1292
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten wago
reihenklemme abschlussplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Anschlussblockabdeckung
Produktfarbe
Orange
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.8 mm
Tiefe
48.5 mm
Höhe
28.4 mm
Gewicht
1.19 g
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,2292*
€ 0,3392*
2 Tage
1213
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,25663*
€ 0,37663*
3 Tage
2335
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,26*
€ 0,38*
1 Tag
125
25
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,263*
€ 0,393*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,28*
€ 0,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3392*
€ 0,40365
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2992*
€ 0,35605
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2792*
€ 0,33225
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2592*
€ 0,30845
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2292*
€ 0,27275
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 8,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-1201
ab € 0,3912*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-1204
ab € 0,3912*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-1207
ab € 1,3395*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-7114
ab € 1,1776*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-7192
ab € 0,218*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.