Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita VC3011L Industriestaubsauger Schwarz, Blau, Weiß 30 l 2000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita VC3011L Industriestaubsauger Schwarz, Blau, Weiß 30 l 2000 W
Makita VC3011L Industriestaubsauger Schwarz, Blau, Weiß 30 l 2000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-27270589
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     VC3011L
EAN/GTIN:
     0088381684781
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
390 mm
Tiefe
375 mm
Höhe
635 mm
Gewicht
11000 g
Leistungen
Fassungsvermögen
30 l
Container Kapazität (Staub)
26, 28 l
Container Kapazität (Wasser)
23 l
Luftstrom
60 l/s
Vakuum
21 kPa
Ventilationsdruck (max)
210 mbar
Schlauchlänge
3.5 m
Geräuschpegel
72 dB
Merkmale
Reinigungsart
Trocken&Nass
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Weiß
Staubbläser
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
2000 W
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,07*
€ 269,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,01*
€ 267,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,02*
€ 261,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,15*
€ 250,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,39*
€ 217,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
VC2512L
ab € 132,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.