Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita VC2512L Industriestaubsauger Schwarz, Blau, Metallisch 25 l 1000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita VC2512L Industriestaubsauger Schwarz, Blau, Metallisch 25 l 1000 W
Makita VC2512L Industriestaubsauger Schwarz, Blau, Metallisch 25 l 1000 W
Makita VC2512L Industriestaubsauger Schwarz, Blau, Metallisch 25 l 1000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-30049279
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     VC2512L
EAN/GTIN:
     0088381684774
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
393 mm
Tiefe
377 mm
Höhe
531 mm
Gewicht
8000 g
Leistungen
Fassungsvermögen
25 l
Luftstrom
60 l/s
Vakuum
21 kPa
Kabellänge
5 m
Geräuschpegel
72 dB
Merkmale
Reinigungsart
Trocken&Nass
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Metallisch
Energie
Eingangsleistung
1000 W
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,84*
€ 189,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,48*
€ 187,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 156,95*
€ 186,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 156,53*
€ 186,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,40*
€ 186,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,55*
€ 176,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,05*
€ 155,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
P-72899
ab € 10,71*
Zubehör
Makita
VC3011L
ab € 182,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.