Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS GRANIT Plus 470 Schwarz 300 mm U-Schloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS GRANIT Plus 470 Schwarz 300 mm U-Schloss
ABUS GRANIT Plus 470 Schwarz 300 mm U-Schloss
ABUS GRANIT Plus 470 Schwarz 300 mm U-Schloss
Artikel-Nr.:
     CIDE2-30030503
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     11251
EAN/GTIN:
     4003318112515
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Klemme
Ja
Anzahl an beigefügten Steckschlössern
1 Stück(e)
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
109 mm
Länge (mm)
300 mm
Gewicht
1320 g
Merkmale
Geeignet für Fahrrad
Ja
Typ
U-Schloss
Produktfarbe
Schwarz
Schäkelgröße
14 mm
Korrosionsschutz
Ja
Einfache Aufbewahrung
Ja
Sold Secure-Bewertung
Silber
Zertifizierung
FG, FA, Sold Secure Silver, SBSC, Varefakta
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,96*
€ 80,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,21*
€ 72,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.