Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H2403500 Mülleimer 12 l Rund Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H2403500 Mülleimer 12 l Rund Edelstahl
Helit H2403500 Mülleimer 12 l Rund Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-30153102
Herst.-Nr.:
     H2403500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
250 mm
Höhe
403 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
12 l
Formfaktor
Rund
Gehäusematerial
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Behältermaterial
Kunststoff
Deckel
Ja
Deckelöffnung
Terrasse
Abnehmbarer Deckel
Ja
Deckelmaterial
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2403505
ab € 24,48*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2403600
ab € 35,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.