Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H2403600 Mülleimer 35 l Rund Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H2403600 Mülleimer 35 l Rund Edelstahl
Helit H2403600 Mülleimer 35 l Rund Edelstahl
Helit H2403600 Mülleimer 35 l Rund Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-30153937
Herst.-Nr.:
     H2403600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Push-Abfallsammler
Push-Mülleimer
Schwingklappen-Eimer
Standard-Abfalleimer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
334 mm
Höhe
440 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
35 l
Formfaktor
Rund
Gehäusematerial
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Abnehmbarer Container
Ja
Behältermaterial
Kunststoff
Deckel
Ja
Deckelöffnung
Terrasse
Abnehmbarer Deckel
Ja
Deckelmaterial
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2403500
ab € 23,95*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2403695
ab € 27,74*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2403605
ab € 30,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.