Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS GRANIT XPlus 540 Schwarz 230 mm U-Schloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS GRANIT XPlus 540 Schwarz 230 mm U-Schloss
ABUS GRANIT XPlus 540 Schwarz 230 mm U-Schloss
ABUS GRANIT XPlus 540 Schwarz 230 mm U-Schloss
Artikel-Nr.:
     CIDE2-30470788
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     11186
EAN/GTIN:
     4003318111860
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss
Bügelschlösser gehören zu den Klassikern in der Sicherung von Fahrrädern und das nicht ohne Grund. Massives Material und keine beweglichen Teile außerhalb des Schließmechanismus bieten eine hervorragende Ausgangslage für härtesten Widerstand. Jahrzehntelange Erfahrung mit Bügelschlössern macht uns zu dem Experten für wirkungsvollsten Einsatz von Material und einzigartiger Technologie und damit zu einem der führenden Hersteller für Bügelschlösser. Übrigens: Berater von Polizei und Versicherungen empfehlen den Einsatz von Bügelschlössern.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Klemme
Ja
Anzahl an beigefügten Steckschlössern
1 Stück(e)
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
108 mm
Länge (mm)
230 mm
Gewicht
1650 g
Merkmale
Geeignet für Fahrrad
Ja
Typ
U-Schloss
Produktfarbe
Schwarz
Schäkelgröße
17 mm
Schloss Art
Schlüssel
Korrosionsschutz
Ja
Einfache Aufbewahrung
Ja
Sold Secure-Bewertung
Gold
Zertifizierung
VdS, FG, ART 40S4, Sold Secure Gold, Ice Spray, FA, Varefakta
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,77*
€ 103,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,44*
€ 101,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,20*
€ 96,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,82*
€ 93,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,87*
€ 80,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.