| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-30470789 Herst.-Nr.: 11189 EAN/GTIN: 4003318111891 |
| |
|
| | |
| Das Bügelschloss GRANIT Plus 470 bietet auch bei hohem Diebstahlrisiko guten Schutz für Ihr hochwertiges Fahrrad. Sie müssen Ihr hochwertiges Zweirad auch an Orten abstellen, die potentiell ein hohes Diebstahlrisiko bergen wie beispielsweise am Bahnhof? Dann ist das Bügelschloss GRANIT Plus 470 Ihr perfekter Begleiter: Dank ABUS Power Cell Technologie bietet es höchsten Schutz gegen Schlag- und Zugangriffe. Bügel, Gehäuse und tragende Teile des Verriegelungsmechanismus sind aus speziell gehärteten Stahl gefertigt. Zudem ist es ausgestattet mit dem Picking-resistenten Scheibenzylinder „Plus“. Diese Kombination hat dem GRANIT Plus 470 verschiedenste Testsiegel, u.a. vom OSIMZ (Russland) und Testinstituten aus Finnland, Schweden, Dänemark, Norwegen und Großbritannien, eingebracht. Weitere Informationen: Lieferumfang | Klemme | Ja | | Anzahl an beigefügten Steckschlössern | 1 Stück(e) | | Anzahl | 1 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 109 mm | | Länge (mm) | 230 mm | | Gewicht | 1240 g | Merkmale | Geeignet für Fahrrad | Ja | | Typ | U-Schloss | | Produktfarbe | Schwarz | | Schäkelgröße | 14 mm | | Schloss Art | Schlüssel | | Korrosionsschutz | Ja | | Einfache Aufbewahrung | Ja | | Sold Secure-Bewertung | Silber | | Zertifizierung | FG, FA, Sold Secure Silver, SBSC, Varefakta |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |