Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS GRANIT Plus 470 Schwarz 300 mm U-Schloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS GRANIT Plus 470 Schwarz 300 mm U-Schloss
ABUS GRANIT Plus 470 Schwarz 300 mm U-Schloss
ABUS GRANIT Plus 470 Schwarz 300 mm U-Schloss
Artikel-Nr.:
     CIDE2-30470791
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     11194
EAN/GTIN:
     4003318111945
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Klemme
Ja
Anzahl an beigefügten Steckschlössern
1 Stück(e)
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
109 mm
Länge (mm)
300 mm
Gewicht
1300 g
Merkmale
Geeignet für Fahrrad
Ja
Typ
U-Schloss
Produktfarbe
Schwarz
Schäkelgröße
14 mm
Schloss Art
Schlüssel
Korrosionsschutz
Ja
Einfache Aufbewahrung
Ja
Sold Secure-Bewertung
Silber
Zertifizierung
FG, FA, Sold Secure Silver, SBSC, Varefakta
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,80*
€ 80,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,48*
€ 79,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,87*
€ 74,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.