Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit HLS-15R2 Kabelbinder Nylon, Polyethylen Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit HLS-15R2 Kabelbinder Nylon, Polyethylen Rot
Panduit HLS-15R2 Kabelbinder Nylon, Polyethylen Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE2-31012430
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     HLS15R2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Wiederöffnungsbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
4572 mm
Breite
19.1 mm
Dicke
2.5 mm
Merkmale
Material
Nylon, Polyethylen
Produktfarbe
Rot
Zugspannung (daN)
222
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 4,6 Meter (ab € 3,02609* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
CBOT24K
ab € 58,31*
Zubehör
Panduit
PSL-DCJB
ab € 28,94*
Zubehör
Panduit
HLB2S-C0
ab € 85,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.