Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster PREMIUM Moderatorenkoffer 2400-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster PREMIUM Moderatorenkoffer 2400-tlg
Legamaster PREMIUM Moderatorenkoffer 2400-tlg
Legamaster PREMIUM Moderatorenkoffer 2400-tlg
Artikel-Nr.:
     CIDE2-31733517
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-225500
EAN/GTIN:
     8713797069762
Suchbegriffe:
Moderationsbox
Moderationskoffer
Moderationstasche
Moderatorenbox
Bringen Sie Ihr eigenes Zubehör zu Workshops und Besprechungen mit. Alle Teile werden beim Transport optimal geschützt und griffbereit aufbewahrt. Perfekt für mobile Trainer und Moderatoren, die ihr eigenes Equipment auf Schulungen, Workshops oder Tagungen nutzen wollen. Die Moderationskarten in diesem Set stammen aus vorbildlich bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern sowie anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462).
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
400 mm
Verpackungstiefe
550 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Paketgewicht
7400 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
350 mm
Gewicht
6800 g
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
48196000
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Merkmale
Produkttyp
Zubehörset
Produktfarbe
Gemischte Farben
Ursprungsland
Niederlande
Zertifizierung
FSC mix 70%
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,70*
€ 240,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,51*
€ 235,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,94*
€ 217,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,98*
€ 201,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,42*
€ 195,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legamaster
7-225400
ab € 202,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.