Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Elektrische Raumheizgeräte
>
Elektroheizer
>
Konvektor
>
Standkonvektor
>
Artikel
Domo DO7317M Elektrische Raumheizung Drinnen Weiß 1500 W Infrarot-Heizlüfter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-32595420
Hersteller:
DOMO
Herst.-Nr.:
DO7317M
EAN/GTIN:
5411397011428
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Badheizlüfter
Heizgebläse
Brauchen Sie zusätzliche Wärme im Badezimmer? Dann ist die Micaheizung DO7317M von DOMO die Lösung für Sie! Das Gerät ist auch für das Badezimmer geeignet und wärmt sich sehr schnell auf. Nach einer Minute fühlen Sie bereits die Wärme. Sie können das Gerät an der Wand mit der im Lieferumfang enthaltenen Wandbefestigungsset einfach an der Wand befestigen oder sie auf dem Boden stehen lassen. Die praktischen Füße sorgen dafür, dass das Gerät nicht umfallen kann. Sie stellen das Thermostat selbst anhand der drei Heizstufen ein. Die Frostschutzeinstellung sorgt dafür, dass die Leitungen im Winter nicht gefrieren.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Infrarot-Heizlüfter
Anzahl der Leistungsstufen
3
Kabellänge
1.7 m
Design
Geeignet für
Drinnen
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
510 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
700 mm
Gewicht
5500 g
Sonstige Funktionen
Wärmequelle
Elektro
Wandmontage
Ja
Leistungen
Heizleistung
1500 W
Regelbare Temperatur
Ja
Hitzeleistung (min)
600 W
... >
Klimaautomatik
>
Heizung, Kühlung & Luftqualität
>
Elektrische Raumheizungen
Weitere Suchbegriffe:
Heizlüfter (Sanitär)
,
Heizlüfter
,
Elektroheizkörper
,
Konvektor
,
Standkonvektor
,
heizlüfter 1500w
,
heizlüfter
,
heizlüfter domo
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,52*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,04*
€ 220,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,15*
€ 217,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,35*
€ 212,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,87*
€ 203,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,52*
€ 177,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Domo DO7350CH Elektrische Raumheizung Indoor Schwarz 2000 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
DOMO
DO7350CH
ab € 15,99*
Ähnlich
Princess 01.348035.01.001 Smarter Infrarot-Panel-Heizung 350
Princess
01.348035.01.001
ab € 140,60*
Ähnlich
Princess 01.348150.01.001 Elektrische Raumheizung Indoor Schwarz 1500 W
Princess
01.348150.01.001
ab € 111,68*
Ähnlich
Princess 01.348201.01.001 Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 2000 W
Princess
01.348201.01.001
ab € 119,81*
Ähnlich
Ölradiator mit Rollen 9 Rippen, 3 Stufen 2000 Watt, 64x42cm
DOMO
DO7327R
ab € 60,00*
Ähnlich
Ölradiator mit Rollen, 11 Rippen 3 Heizstufen 2500 Watt, 59x48cm
Perel
TC78011N
ab € 34,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen