Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars PowerGear X Amboss-Astschere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars PowerGear X Amboss-Astschere
Fiskars PowerGear X Amboss-Astschere
Artikel-Nr.:
     CIDE2-36191706
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1020189
EAN/GTIN:
     6411501124401
Suchbegriffe:
Ambossschere
Astschere
Astschneider
Baumschere
PowerGear™ X Amboss-Getriebeastschere LX99-L zum effizienten Schneiden von trockenen Hölzern  Die funktionelle PowerGear™ X Amboss-Getriebeastschere LX99-L ist ein echtes Powerpaket, mit dem Sie trockenes und hartes Holz kraftvoll schneiden und Ihre Kräfte trotzdem schonen. Die hochwertig verarbeitete Astschere besitzt den innovativen PowerGear™ Getriebemechanismus, der eine 3-fach höhere Schnittleistung bringt. Das Resultat ist ein präziser und einfacher Schnitt von trockenem Holz mit einem Durchmesser bis 55 mm. Die Arme der Getriebeastschere aus stabilem Aluminium sind witterungsbeständig. Die PowerGear™ X Amboss-Getriebeastschere LX99-L ist mit Klingen aus gehärtetem, korrosionsbeständigem Präzisionsstahl ausgestattet. Die Ambossklingen unterstützen den Ast und gehen bis zum Ende des Schneidvorgangs mit gleichmäßigem Druck durch das Holz. Durch ihren rutschfesten Griff mit 3D-Struktur liegt die Amboss-Getriebeastschere LX99-L sicher und komfortabel in der Hand. Wenn Sie im Garten umfangreiche Baumschnittarbeiten vornehmen möchten, garantiert Ihnen die PowerGear™ X Amboss-Getriebeastschere LX99-L reibungslose Schnitte mit geringer Kraftanstrengung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Konstruktion
Amboss-Astschere
Schnittdurchmesser (max.)
55 mm
Handgrifffarbe
Schwarz, Orange
Weicher Haltegriff
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
800 mm
Gewicht
1357 g
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,41*
€ 70,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fiskars
1026286
ab € 11,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.