Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabu Acryl Color 084 100 ml Acrylfarbe Gold Röhre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marabu Acryl Color 084 100 ml Acrylfarbe Gold Röhre
Marabu Acryl Color 084 100 ml Acrylfarbe Gold Röhre
Artikel-Nr.:
     CIDE2-36253229
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     120150084
EAN/GTIN:
     4007751472915
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
acrylfarbe marabu 100 ml
acrylfarbe gold
marabu acrylfarbe
Faszinierende Acrylmalerei

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und gestalten Sie Keilrahmen nach Lust und Laune. Marabu Acryl Color lässt Hobby-Künstler-Herzen höher schlagen. Die seidenmatte Acrylfarbe auf Wasserbasis ist lichtecht, wasserfest und schnell trocknend. Durch die gute Deckkraft und Vermalbarkeit ist sie auch ideal zum Schablonieren und Stempeln geeignet. Tolle 3D Effekte lassen sich in Kombination mit den Acrylpasten und -gelen und dem Acryl Verdicker erzielen. Gestalten Sie schnell und einfach Ihr persönliches Lieblingskunstwerk.

- Leuchtende, seidenmatte Farben
- Harmonisch schimmernde Metallictöne
- Transparent funkelnde Glittertöne
- Auf Wasserbasis, schnell trocknend, lichtecht
- Farbtöne sind untereinander mischbar und mit Wasser verdünnbar
- Gut deckend und vermalbar
- Nach der Trocknung wasserfest
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Produktform
Röhre
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
100 ml
Merkmale
Farbe des Anstrichs
Gold
Name der Farbe
084
Produktfarbe
Schwarz, Gold, Weiß
Oberflächentyp
Matte
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 18 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Marabu
12010050006
ab € 1,82*
Sonstiges
Marabu
4007751550149
ab € 1,82*
Sonstiges
Marabu
4007751472823
ab € 1,82*
Sonstiges
Marabu
4007751472786
ab € 1,82*
Sonstiges
Marabu
4007751550156
ab € 1,82*
Sonstiges
Marabu
4007751550163
ab € 1,82*
Sonstiges
Marabu
4007751472816
ab € 1,82*
Sonstiges
Marabu
4007751550194
ab € 1,82*
Sonstiges
Marabu
4007751550200
ab € 1,82*
Sonstiges
Marabu
4007751472854
ab € 1,82*
Sonstiges
Marabu
4007751550217
ab € 1,82*
Sonstiges
Marabu
12010050056
ab € 1,82*
Sonstiges
Marabu
4007751472861
ab € 1,82*
Sonstiges
Marabu
4007751472779
ab € 1,82*
Sonstiges
Marabu
12010050073
ab € 1,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.