Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marmitek BoomBoom 100 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marmitek BoomBoom 100 Schwarz
Marmitek BoomBoom 100 Schwarz
Marmitek BoomBoom 100 Schwarz
Marmitek BoomBoom 100 Schwarz
Marmitek BoomBoom 100 Schwarz
Marmitek BoomBoom 100 Schwarz
Marmitek BoomBoom 100 Schwarz
Marmitek BoomBoom 100 Schwarz
Marmitek BoomBoom 100 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-38188207
Hersteller:
     Marmitek
Herst.-Nr.:
     08330
EAN/GTIN:
     8718164533303
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Bluetooth Musik Empfänger
Bluetooth Musikempfänger
Streamen Sie den Ton des Fernsehers oder Smartphones auf einen Kopfhörer oder Stereoanlage. Bei dem BoomBoom 100 handelt es sich um einen Bluetooth Audio Transmitter (Sender) und Receiver (Empfänger) in einem. Die Musik wird im Empfangsmodus (RX) in CD Qualität von Ihrem Smartphone, PC oder Tablet zu Ihrer Stereoanlage gestreamt und im Sendemodus (TX) von beispielsweise Ihrem TV auf Ihre Bluetooth Kopfhörer. Wenn Sie vom Empfangs- (RX) in den Sendemodus (TX) umschalten möchten, müssen Sie lediglich einen Schalter am BoomBoom 100 umstellen. Der BoomBoom 100 besitzt sowohl analoge wie digitale Anschlüsse und unterstützt aptX, aptX Low Latency en AAC. Wenn Ihr Smartphone oder Tablet auch über aptX (Android) oder AAC (iOS) verfügt, dann können Sie auch drahtlos und in CD Qualität streamen (RX). Damit Sie von aptX Low Latency während des Streamings vom Ton Ihres Fernsehers auf einen Bluetooth Kopfhörer (TX) profitieren können, muss Letzterer auch über aptx Low Latency verfügen. Verwenden Sie dazu beispielsweise den BoomBoom 577. Nur wenn Sender und Empfänger beide über aptX Low Latency verfügen, begegnen Sie Lip Sync Problemen und werden keinen merkbaren Unterschied zwischen dem Bild Ihres Fernsehers und dem dazugehörigen Ton wahrnehmen. Der BoomBoom 100 hat noch eine andere, tolle Funktion, denn er kann den Ton von z.B. Ihrem TV auf 2 Kopfhörer zugleich versenden.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Apple-Docking-Kompatibilität
Nicht unterstützt
Bluetooth
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Kopfhörerausgang
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Energie
AC Eingangsspannung
100 x 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
25 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), Mikro-USB, TOSLINK Digital Optical
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Unterstützte Audioformate
AAC,SBC,apt-X
Chipsatz
CSR
Weitere Suchbegriffe: bluetooth musik empfänger
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,45*
€ 74,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marmitek
08278
ab € 56,64*
Zubehör
Marmitek
08314
ab € 91,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.