Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 42679 Schnittstellen-Hub USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 42679 Schnittstellen-Hub USB 2.0 Schwarz
Lindy 42679 Schnittstellen-Hub USB 2.0 Schwarz
Lindy 42679 Schnittstellen-Hub USB 2.0 Schwarz
Lindy 42679 Schnittstellen-Hub USB 2.0 Schwarz
Lindy 42679 Schnittstellen-Hub USB 2.0 Schwarz
Lindy 42679 Schnittstellen-Hub USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-39240457
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     42679
EAN/GTIN:
     4002888426794
Suchbegriffe:
USB Extender
USB Hub
USB Ethernet Adapter
USB RJ-45 Adapter
Das Lindy USB 3.1 Typ C Laptop Mini Dock ist eine kompakte und multifunktionale Lösung, um mithilfe eines einzigen USB-Kabels Typ C mehrere Peripheriegeräte mit unterschiedlichen Schnittstellen einschließlich Monitoren an einem Notebook, Tablet oder Smartphone anzuschließen. Es verfügt über alle Anschlüsse, die ein moderner Arbeitsplatz benötigt und ermöglicht die Verbindung mit einem Monitor, mit Stromversorgung, dem Gigabit-Netzwerk und USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0 SuperSpeed Ports. Auch ein Kartenleser für SD- und microSD-Karten ist integriert.

Das Mini Dock unterstützt den DisplayPort Alternate Mode und erlaubt so den Anschluss eines HDMI Displays mit Auflösungen bis 3840x2160@30Hz oder eines VGA-Monitors mit Auflösungen bis 1920x1080@60Hz. Bei gleichzeitigem Anschluss eines VGA und HDMI Displays funktioniert das Dock wie ein Splitter und unterstützt maximale Auflösungen bis 1920x1080@60Hz je Display mit denselben Videoinhalten.

USB Power Delivery wird bis 100 Watt unterstützt, das heißt, dass ein Notebook über den Typ C Port auch geladen werden kann. Drei integrierte USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0 Typ A Ports liefern Datenraten bis 5Gbit/s - ideal zum Anschluss von USB-Typ-A-Geräten wie Festplatten, Drucker oder Webcam.

Information über USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

USB 3.0, USB 3.1 und USB 3.2 PCs, Kabel und Peripheriegeräte sind untereinander kompatibel, sofern sie USB Typ A oder USB Typ C Schnittstellen verwenden.
USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 und USB 3.2 Gen 1 unterstützen Datentransferraten bis 5Gbit/s.
USB 3.1 Gen 2 und USB 3.2 Gen 2 unterstützen Datentransferraten bis 10 Gbit/s.
Weitere Informationen:
Design
Kabelfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hostschnittstelle
USB 2.0
Hub-Schnittstellen
RJ-45, USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
80 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Plug
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Weitere Suchbegriffe: usb ethernet adapter, Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,42*
€ 75,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.