Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivolink PROHDMIUSBAB5 Videokabel-Adapter 5 m HDMI + USB Type-A HDMI + USB Type-B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivolink PROHDMIUSBAB5 Videokabel-Adapter 5 m HDMI + USB Type-A HDMI + USB Type-B Schwarz
Vivolink PROHDMIUSBAB5 Videokabel-Adapter 5 m HDMI + USB Type-A HDMI + USB Type-B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-40767074
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     PROHDMIUSBAB5
EAN/GTIN:
     5711783959212
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
USB HDMI Adapter
USB Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
HDMI + USB Type-A
Anschluss 2
HDMI + USB Type-B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.