Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Cheese'N'Co RE12C8 RE12C8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal Cheese'N'Co RE12C8 RE12C8
Tefal Cheese'N'Co RE12C8 RE12C8
Tefal Cheese'N'Co RE12C8 RE12C8
Tefal Cheese'N'Co RE12C8 RE12C8
Tefal Cheese'N'Co RE12C8 RE12C8
Tefal Cheese'N'Co RE12C8 RE12C8
Tefal Cheese'N'Co RE12C8 RE12C8
Tefal Cheese'N'Co RE12C8 RE12C8
Artikel-Nr.:
     CIDE2-60159734
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     RE12C812
EAN/GTIN:
     3168430285170
Suchbegriffe:
Dönergrill
Gyrosgrill
Elektrogrill
Rollengrill
Cheese'n'Co - das Raclette & Fondue für vielfältige gemeinsame Momente
Ideal für köstliche gemeinsame Momente mit der Familie und mit Freunden, Cheese'n'Co Raclette & Fondue stellt Käse in den Mittelpunkt Ihres Essens! Mit 6 Funktionen in einem einzigen Gerät bietet es eine große Bandbreite an leckeren Rezepten rund um den Tisch: Raclette, Kartoffeln mit Käse, Käsefondue, Tartiflette, Ofenkäse und Käsepfannkuchen. Dank des kompakten Alles-in-Einem-Design lässt es sich einfach verstauen und bietet alles, was man dazu braucht: 6 Pfännchen, 6 Fondue-Gabeln, 1 Topf, und einen Glasdeckel. Darüber hinaus weist die Antihaft-Versiegelung ein elegantes Steineffekt-Design auf, das sich hervorragend auf jedem Tisch macht! Spülmaschinenfest für schnelles und einfaches Reinigen. Im Lieferumfang ist ein Rezeptbuch voller großartiger Ideen enthalten, um das Beste aus allen Funktionen zu holen. Mit dem Cheese'n'co Raceltte & Fondue-Set haben Sie 6 köstliche Momente zum Teilen!
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Platten/Ablageflächen
2
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Lieferumfang
Anzahl der Pfannen
6 Stück(e)
Energie
Leistung
850 W
Technische Details
Anzahl der Personen
6 Person(en)
Teflonbeschichtet
Ja
Gehäusematerial
Thermoplast
Ein-/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Rund
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Entfernbare Platten
Ja
Kabellänge
1.1 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
310 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
3530 g
Verpackungsbreite
359 mm
Verpackungstiefe
359 mm
Verpackungshöhe
244 mm
Paketgewicht
3680 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,75*
€ 122,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,40*
€ 118,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,71*
€ 115,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,06*
€ 111,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,11*
€ 94,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.