| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-6044514 Herst.-Nr.: AK3994 EAN/GTIN: 8716065246018 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.15 m | | Anschluss 1 | DisplayPort | | Anschluss 2 | HDMI A | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | DisplayPorts-Version | 1.2 | | Maximale Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | | Produktfarbe | Schwarz | | AWG Kabelgröße | 32 | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapter hdmi displayport, hdmi kabel typ-a auf displayport, adapterkabel hdmi displayport |
| | |
| |