Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT AK4001 Videokabel-Adapter 0,15 m Mini DisplayPort DVI-D Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT AK4001 Videokabel-Adapter 0,15 m Mini DisplayPort DVI-D Weiß
ACT AK4001 Videokabel-Adapter 0,15 m Mini DisplayPort DVI-D Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-6044522
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AK4001
EAN/GTIN:
     8716065256598
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
DVI Kabel auf Displayport
Displayport Kabel auf DVI
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
DisplayPorts-Version
1.1
Unterstützte Video-Modi
1080p
Produktfarbe
Weiß
AWG Kabelgröße
32
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.