Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-787417 Herst.-Nr.: 05057750001 EAN/GTIN: 4013288188014 |
| |
|
| | |
| Hochwertige Bits für Phillips-Schrauben in praktischer Bit-Box. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3. Weitere Informationen: Lieferumfang | Bithalter | Ja | Merkmale | Anzahl der bits | 20 Stück(e) | | Schraubendreher-Bits enthalten | Phillips | | Magnetisch | Ja | | Phillips Schraubendreher-Bits | PH 2 | | Material | Metall, Kunststoff | | Schraubendreher-Bits Größe | 20x PH 2x25 mm | | Zertifizierung | CE | Verpackungsdaten | Tragetasche | Ja | | Schaft | Ja | | Schaftgröße | 1/4 " | | Schaftform | Hexagonal | | Hüllenmaterial | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Phillips-Bit-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TriWing-Bit-Satz, bit-satz wera, bit satz, bit-satz 20teilig |
| | |
| | | Angebote (41) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,09* | € 6,25* | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 5,20* | € 6,77* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 5,17* | € 6,78* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,77* | € 6,94* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 5,41* | € 7,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 125,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|