Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MD Entree Ringo 23mm Gummimatte Draußen Rechteckig Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD Entree Ringo 23mm Gummimatte Draußen Rechteckig Schwarz
MD Entree Ringo 23mm Gummimatte Draußen Rechteckig Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-61025549
Hersteller:
     MD Entree
Herst.-Nr.:
     5051580007
EAN/GTIN:
     8717825690287
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Dicke
23 mm
Breite
500 mm
Länge (mm)
800 mm
Merkmale
Typ
Gummimatte
Vorgesehene Verwendung
Draußen
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
Spitzenmaterial
Gummi
Trägermaterial
Gummi
Rutschfeste Oberfläche
Ja
Anzahl
1
Pflegehinweise
Waschbar
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.