Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver MRD-51 Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE2-61025765
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     111201210000
EAN/GTIN:
     5706751041839
Suchbegriffe:
Digitalradio
Plattenspieler
Schallplattenspieler
USB Lautsprecher
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Gehäusematerial
Holz
Nominale Geschwindigkeit
33 1/3,45,78 RPM
Lautstärkeregler
Drehregler
Eingebauter Verstärker
Ja
Integriertes Radio
Ja
Unterstützte Bänder
DAB,FM
CD-Spieler
Ja
Playback MP3
Ja
Kassetten Spieler
Ja
Unterstützte Medien
CD
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
555 mm
Verpackungstiefe
385 mm
Verpackungshöhe
265 mm
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
5 W
Lieferanteneigenschaften
Ursprungsland
Denmark
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
AUX-Eingang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
515 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
8200 g
Energie
Netzteiltyp
AC
Netzteil Eingansgsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,55*
€ 174,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,57*
€ 172,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,61*
€ 156,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,67*
€ 150,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,28*
€ 135,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.