Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Tintenstrahldrucker
>
Druckkopf
>
Artikel
Epson LQ-2090II
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-61025791
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C11CF40401
EAN/GTIN:
8715946649870
Suchbegriffe:
Druckerkopf
Druckkopf
Farbdrucker
Dot-Matrix Drucker
Hohe Druckgeschwindigkeiten
Der LQ-2090II bietet einen verbesserten USD-Modus (Ultra Speed Draft) von 550 Zeichen pro Sekunde bei 10 Zeichen pro Zoll. Dies macht ihn zur idealen Wahl für große Druckmengen, wie sie etwa bei Bestandsberichten sowie beim Massendruck von Rechnungen oder Frachtdokumenten anfallen.
Erhöhte Zuverlässigkeit
Die Nadeldruck-Technologie von Epson ist ausgereift und sehr zuverlässig. Auf dieser Basis verbessert der neue Drucker den MTBF-Wert (Mean Time Between Failure) um 25 % auf 25.000 Betriebsstunden – perfekt für anspruchsvolle Bedingungen ohne regelmäßige Wartungsmöglichkeiten.
Identische Verbrauchsmaterialien
Dieser Drucker verwendet dieselben Farbbänder wie die bestehenden Modelle. So können Sie Ihre Hardware aufrüsten und Ihre aktuellen Farbbänder verwenden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Punktmatrix
Kompatible Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8, Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista, 64-Bit-Version, Windows XP, Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later
Brennpunkt
24
Gewicht und Abmessungen
Breite
612 mm
Tiefe
375 mm
Höhe
177 mm
Gewicht
9400 g
Ausdauer
Druckköpfe
24-pin
Schreibkopf Lebensdauer
400 Millionen Zeichen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
25000 h
Drucken
Maximale Druckgeschwindigkeit
550 Zeichen pro Sekunde
Maximum Druckbreite
136
Buchstabenabstand
10 Zeichen pro Zoll
Mehrfach-Kopie (max.)
6 Kopien
integrierte Barcodes
Code 128 (A/B/C), Code 39, EAN13, EAN8, Interleaved 2/5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Puffergröße
128 KB
Schalldruckpegel (Druck)
55 dB
Ursprungsland
Indonesien
Papierhandhabung
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge
Bereich der durchgehenden Papierdicke
0.12 - 0.46 mm
Etikettenstärkebereich
0.16 - 0.19 mm
Mehrteiliger Papierstärkenbereich
0.12 - 0.46 mm
Einzelblattstärkebereich
0.065 - 0.14 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
451 mm
Verpackungstiefe
735 mm
Verpackungshöhe
295 mm
Paketgewicht
12213 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
49 W
Stromverbrauch (Standby)
49 W
Verbrauch (Energiesparmodus)
49 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
Parallel, USB 2.0
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
... >
Drucker & Scanner
>
Drucker-Ausstattung
>
Nadeldrucker
Weitere Suchbegriffe:
Dot-Matrix Printer
,
Matrixdrucker
,
Nadeldrucker
,
druckerkopf epson
,
druckkopf
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 864,44*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 907,42*
€ 1.079,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 906,01*
€ 1.078,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 894,37*
€ 1.064,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 879,98*
€ 1.047,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 864,44*
€ 1.028,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson CoverPlus
Epson
CP03RTBSCF40
ab € 60,26*
Zubehör
Epson CoverPlus
Epson
CP04RTBSCF40
ab € 96,74*
Zubehör
Epson CoverPlus
Epson
CP05RTBSCF40
ab € 143,46*
Zubehör
Epson SIDM Black Farbbandkassette für LQ-2090 (C13S015336)
Epson
C13S015336
ab € 19,52*
Zubehör
Epson SIDM-Papierrollenhalter für LX-300+II/1170II, FX-890/A, FX-2190, LQ-690/300+II-Serie
Epson
C12C811141
ab € 118,90*
Zubehör
Epson SIDM-Schub-/Zugtraktoreinheit für FX-2190, LQ-2090
Epson
C12C800212
ab € 78,85*
Zubehör
Epson Wide Pull Tractor Unit FX-2190II/LQ-2090II
Epson
C12C933791
ab € 78,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen