Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Safe Co. HS2056E Safe Bodensicher 417 l Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Safe Co. HS2056E Safe Bodensicher 417 l Grau
Phoenix Safe Co. HS2056E Safe Bodensicher 417 l Grau
Phoenix Safe Co. HS2056E Safe Bodensicher 417 l Grau
Phoenix Safe Co. HS2056E Safe Bodensicher 417 l Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-62325893
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     HS2056E
EAN/GTIN:
     5032548005693
Suchbegriffe:
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor
Geschäftstresor
Standtresor
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Bodensicher
Produktfarbe
Grau
Schloss Art
Elektronisch
Fassungsvermögen
417 l
Sperren
Ja
Befestigungstyp
Boden / Wand
Feuerfest
Ja
Anzahl
1
Anzahl der Regale
3 Regale
Einstellbare Regale
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
860 mm
Tiefe
620 mm
Höhe
1490 mm
Innenmaße (B x T x H)
726 x 423 x 1358 mm
Gewicht
874000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.663,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.875,12*
€ 3.421,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.797,59*
€ 3.329,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.783,96*
€ 3.312,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.708,21*
€ 3.222,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2.696,85*
€ 3.209,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.677,09*
€ 3.185,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.663,52*
€ 3.169,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
HS2051E
ab € 988,29*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS2052E
ab € 1.143,36*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS2053E
ab € 1.500,44*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS2054E
ab € 1.900,44*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS2055E
ab € 2.617,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.