Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Mercury HS2054E Hochsicherheitssafe Euroklasse 2 mit elektronischem Schloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Mercury HS2054E Hochsicherheitssafe Euroklasse 2 mit elektronischem Schloss
Phoenix Mercury HS2054E Hochsicherheitssafe Euroklasse 2 mit elektronischem Schloss
Phoenix Mercury HS2054E Hochsicherheitssafe Euroklasse 2 mit elektronischem Schloss
Phoenix Mercury HS2054E Hochsicherheitssafe Euroklasse 2 mit elektronischem Schloss
Phoenix Mercury HS2054E Hochsicherheitssafe Euroklasse 2 mit elektronischem Schloss
Phoenix Mercury HS2054E Hochsicherheitssafe Euroklasse 2 mit elektronischem Schloss
Phoenix Mercury HS2054E Hochsicherheitssafe Euroklasse 2 mit elektronischem Schloss
Phoenix Mercury HS2054E Hochsicherheitssafe Euroklasse 2 mit elektronischem Schloss
Phoenix Mercury HS2054E Hochsicherheitssafe Euroklasse 2 mit elektronischem Schloss
Phoenix Mercury HS2054E Hochsicherheitssafe Euroklasse 2 mit elektronischem Schloss
Phoenix Mercury HS2054E Hochsicherheitssafe Euroklasse 2 mit elektronischem Schloss
Phoenix Mercury HS2054E Hochsicherheitssafe Euroklasse 2 mit elektronischem Schloss
Phoenix Mercury HS2054E Hochsicherheitssafe Euroklasse 2 mit elektronischem Schloss
Artikel-Nr.:
     CLVF9-HS2054E
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     HS2054E
EAN/GTIN:
     5032548005655
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbausafe
Einbautresor
Wandeinbausafe
Wandeinbautresor
DER PHOENIX MERCURY HS2054E bietet sehr hohen Sicherheitsschutz für den privaten und geschäftlichen Gebrauch. SICHERHEITSSCHUTZ - Getestet nach dem europäischen Sicherheitsstandard EN1143-1. ECB.S-zertifiziert Grad II. Empfohlene Versicherungseinstufung von 17.500 € in bar oder 175.000 € für Wertgegenstände*. BRANDSCHUTZ – Getestet nach der europäischen Brandschutznorm LFS 30P (EN15659 ECB.S-zertifiziert) bietet 30 Minuten Brandschutz für Papierunterlagen. VERRIEGELUNG – Ausgestattet mit einem elektronischen Hochsicherheitsschloss der VdS-Klasse II mit Doppelsteuerung, Mastercode und Zeitverzögerung. BEFESTIGUNG - Fertig vorbereitet für Boden- oder Wandbefestigung, mit mitgelieferten Befestigungsschrauben. KONSTRUKTION - 3-Wege-Winkelverriegelungsbolzen, doppelwandige Konstruktion mit Betonfüllung, Bohrschutzplatten und Wiederverriegelungsschutz . FARBE - Beschichtet in einer hochwertigen kratzfesten graphitgrauen Farbe RAL7024. Geeignet für die Aufbewahrung von Arzneimitteln, deren Wirkstoffe 500 Gramm überschreiten.
Weitere Informationen:
Äußere Abmessung (mm):
1280 x 650 x 500
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
17500 - 175000
Montage an:
Boden & Wand
Höhenverstellbar:
JA
Batterien erforderlich:
Ja
Feuerschutz (Papier):
30 Minuten
Farbe:
Graphitgrau
Produkt-Serie:
HS2050-Serie
Typ der Batterien:
1 x 9V
Produktkategorie:
Sicherheitstresore
Schloss / Verriegelung:
Elektronik-Schloss
Produktname:
Mercury
Anz. Regale:
3
Innen Abmessung (mm):
1170 x 535 x 300
Batterien mitgeliefert:
Nein
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.912,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.106,02*
€ 2.506,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.061,87*
€ 2.453,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.051,84*
€ 2.441,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.977,98*
€ 2.353,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.970,26*
€ 2.344,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.940,32*
€ 2.308,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.912,60*
€ 2.275,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
HS2051E
ab € 989,70*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS2052E
ab € 1.144,15*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS2053E
ab € 1.494,41*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS2055E
ab € 2.597,72*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS2056E
ab € 2.863,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.