Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Mercury HS2051E Hochsicherheitssafe Euroklasse 2 mit elektronischem Schloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Mercury HS2051E Hochsicherheitssafe Euroklasse 2 mit elektronischem Schloss
Phoenix Mercury HS2051E Hochsicherheitssafe Euroklasse 2 mit elektronischem Schloss
Phoenix Mercury HS2051E Hochsicherheitssafe Euroklasse 2 mit elektronischem Schloss
Phoenix Mercury HS2051E Hochsicherheitssafe Euroklasse 2 mit elektronischem Schloss
Phoenix Mercury HS2051E Hochsicherheitssafe Euroklasse 2 mit elektronischem Schloss
Phoenix Mercury HS2051E Hochsicherheitssafe Euroklasse 2 mit elektronischem Schloss
Phoenix Mercury HS2051E Hochsicherheitssafe Euroklasse 2 mit elektronischem Schloss
Phoenix Mercury HS2051E Hochsicherheitssafe Euroklasse 2 mit elektronischem Schloss
Phoenix Mercury HS2051E Hochsicherheitssafe Euroklasse 2 mit elektronischem Schloss
Phoenix Mercury HS2051E Hochsicherheitssafe Euroklasse 2 mit elektronischem Schloss
Phoenix Mercury HS2051E Hochsicherheitssafe Euroklasse 2 mit elektronischem Schloss
Phoenix Mercury HS2051E Hochsicherheitssafe Euroklasse 2 mit elektronischem Schloss
Phoenix Mercury HS2051E Hochsicherheitssafe Euroklasse 2 mit elektronischem Schloss
Phoenix Mercury HS2051E Hochsicherheitssafe Euroklasse 2 mit elektronischem Schloss
Phoenix Mercury HS2051E Hochsicherheitssafe Euroklasse 2 mit elektronischem Schloss
Artikel-Nr.:
     CLVF9-HS2051E
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     HS2051E
EAN/GTIN:
     5032548005594
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbausafe
Einbautresor
Wandeinbausafe
Wandeinbautresor
DER PHOENIX MERCURY HS2051E bietet sehr hohen Sicherheitsschutz für den privaten und geschäftlichen Gebrauch. SICHERHEITSSCHUTZ - Getestet nach dem europäischen Sicherheitsstandard EN1143-1. ECB.S-zertifiziert Grad II. Empfohlene Versicherungseinstufung von 17.500 € in bar oder 175.000 € für Wertgegenstände*. BRANDSCHUTZ – Getestet nach der europäischen Brandschutznorm LFS 30P (EN15659 ECB.S-zertifiziert) bietet 30 Minuten Brandschutz für Papierunterlagen. VERRIEGELUNG – Ausgestattet mit einem elektronischen Hochsicherheitsschloss der VdS-Klasse II mit Doppelsteuerung, Mastercode und Zeitverzögerung. BEFESTIGUNG - Fertig vorbereitet für Boden- oder Wandbefestigung, mit mitgelieferten Befestigungsschrauben. KONSTRUKTION - 3-Wege-Winkelverriegelungsbolzen, doppelwandige Konstruktion mit Betonfüllung, Bohrschutzplatten und Wiederverriegelungsschutz . FARBE - Beschichtet in einer hochwertigen kratzfesten graphitgrauen Farbe RAL7024. Geeignet für die Aufbewahrung von Arzneimitteln, deren Wirkstoffe 500 Gramm überschreiten.
Weitere Informationen:
Feuerschutz (Papier):
30 Minuten
Batterien erforderlich:
Ja
Farbe:
Graphitgrau
Produktname:
Mercury
Äußere Abmessung (mm):
550 x 520 x 500
Montage an:
Boden & Wand
Schloss / Verriegelung:
Elektronik-Schloss
Typ der Batterien:
1 x 9V
Produkt-Serie:
HS2050-Serie
Batterien mitgeliefert:
Nein
Produktkategorie:
Sicherheitstresore
Innen Abmessung (mm):
440 x 405 x 300
Anz. Regale:
1
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
17500 - 175000
Höhenverstellbar:
JA
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 982,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.131,54*
€ 1.346,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.111,18*
€ 1.322,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.105,95*
€ 1.316,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.060,40*
€ 1.261,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.056,39*
€ 1.257,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.036,83*
€ 1.233,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 982,47*
€ 1.169,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
HS2052E
ab € 1.140,74*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS2053E
ab € 1.496,77*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS2054E
ab € 1.909,30*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS2055E
ab € 2.615,69*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS2056E
ab € 2.646,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.