Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10016754 Dekorative Fußmatte Draußen Rechteckig Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10016754 Dekorative Fußmatte Draußen Rechteckig Schwarz, Gelb
Relaxdays 10016754 Dekorative Fußmatte Draußen Rechteckig Schwarz, Gelb
Relaxdays 10016754 Dekorative Fußmatte Draußen Rechteckig Schwarz, Gelb
Relaxdays 10016754 Dekorative Fußmatte Draußen Rechteckig Schwarz, Gelb
Relaxdays 10016754 Dekorative Fußmatte Draußen Rechteckig Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE2-63443124
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025032227
EAN/GTIN:
     4052025032227
Suchbegriffe:
Kokosmatte
Kokosmatten
Kokosmatten Abtreter
Eingangsmatte
Jeder weiß: nirgends ist es schöner als Zuhause. Mit dem Fußabtreter Home Sweet unterstreichen Sie den individuellen Charakter Ihres Eigenheims. Gäste werden sich eingeladen fühlen noch ehe Sie Ihr Eigenheim betreten haben. Auf diese Weise machen Sie Ihren Eingangsbereich zum echten Hingucker und verleihen ihm eine persönliche Note. Die einladende Fußmatte ist aus robuster Kokosfaser hergestellt. Damit die Fußmatte auch ihren Platz beibehält, ist die Unterseite mit Gummi beschichtet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
750 mm
Merkmale
Typ
Dekorative Fußmatte
Vorgesehene Verwendung
Draußen
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Färbung
Muster
Spitzenmaterial
Kokosnuss
Trägermaterial
Gummi
Einfach zu säubern
Ja
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.