Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franke 2000057085 Waschbecken für Badezimmer Wand-Spülbecken Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Franke 2000057085 Waschbecken für Badezimmer Wand-Spülbecken Edelstahl
Franke 2000057085 Waschbecken für Badezimmer Wand-Spülbecken Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65172055
Hersteller:
     Franke
Herst.-Nr.:
     2000057085
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausgussbecken
Handwasch-Ausguss-Kombi
Handwasch-Ausguss-Kombination
Handwasch-Ausgussbecken
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Wand-Spülbecken
Waschbeckenmaterial
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
470 mm
Tiefe
430 mm
Höhe
270 mm
Gewicht
4400 g
Paketgewicht
5100 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 389,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,26*
€ 563,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,61*
€ 562,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,69*
€ 545,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,94*
€ 519,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,30*
€ 463,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kludi
310520508
ab € 61,16*
Zubehör
Franke
112.0007.715
ab € 19,52*
Zubehör
Otto Haas
2917
ab € 16,16*
Zubehör
Otto Haas
2820
ab € 21,59*
Zubehör
Ideal Standard
BD340AA
ab € 84,27*
Zubehör
Reginox
R27431
ab € 37,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.