Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 56001001 Toilette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 56001001 Toilette
Villeroy & Boch 56001001 Toilette
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65172400
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     56001001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Porzellan
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
370 mm
Gewicht
25950 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,58*
€ 287,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,18*
€ 285,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,89*
€ 281,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,56*
€ 267,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,77*
€ 236,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
560010R1
ab € 239,93*
Ähnlich
Villeroy & Boch
5614A1R1
ab € 350,86*
Ähnlich
Villeroy & Boch
5614A1T2
ab € 380,82*
Ähnlich
Villeroy & Boch
5614R0T2
ab € 337,08*
Ähnlich
Villeroy & Boch
66031001
ab € 254,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.