Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 5614R0T2 Toilette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 5614R0T2 Toilette
Villeroy & Boch 5614R0T2 Toilette
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65173769
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     5614R0T2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Porzellan
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
370 mm
Gewicht
24650 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 337,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,23*
€ 481,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,92*
€ 478,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,39*
€ 452,6641
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,16*
€ 441,6804
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,08*
€ 401,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
56001001
ab € 198,77*
Ähnlich
Villeroy & Boch
560010R1
ab € 239,93*
Ähnlich
Villeroy & Boch
5614A1R1
ab € 350,86*
Ähnlich
Villeroy & Boch
5614A1T2
ab € 380,82*
Ähnlich
Villeroy & Boch
66031001
ab € 254,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.