Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 4601R2R1 Toilette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 4601R2R1 Toilette
Villeroy & Boch 4601R2R1 Toilette
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65172763
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     4601R2R1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Porzellan
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
360 mm
Gewicht
22000 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 300,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,80*
€ 431,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,46*
€ 431,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,69*
€ 407,8011
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,34*
€ 397,8646
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,69*
€ 357,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
4601R001
ab € 221,73*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4601R0R1
ab € 266,44*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4601R0T2
ab € 336,61*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4601R201
ab € 252,56*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4695R0R1
ab € 226,66*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4695R0T2
ab € 317,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.