Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 5685R0T2 Toilette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 5685R0T2 Toilette
Villeroy & Boch 5685R0T2 Toilette
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65173418
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     5685R0T2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Porzellan
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
370 mm
Gewicht
22000 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,38*
€ 355,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,00*
€ 351,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,49*
€ 332,5931
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,18*
€ 322,7042
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,03*
€ 290,3957
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
5684R001
ab € 131,16*
Ähnlich
Villeroy & Boch
5684R0R1
ab € 166,19*
Ähnlich
Villeroy & Boch
5684R0T2
ab € 245,16*
Ähnlich
Villeroy & Boch
5684R2T2
ab € 248,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.