Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 5684R0T2 Toilette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 5684R0T2 Toilette
Villeroy & Boch 5684R0T2 Toilette
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65173481
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     5684R0T2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Porzellan
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
370 mm
Gewicht
20810 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,04*
€ 346,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,14*
€ 342,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,75*
€ 334,0925
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,69*
€ 320,9311
pro Stück
ab 30 Stück
€ 268,90*
€ 319,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,17*
€ 286,9923
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
5684R001
ab € 131,54*
Ähnlich
Villeroy & Boch
5684R0R1
ab € 167,34*
Ähnlich
Villeroy & Boch
5685R0T2
ab € 241,14*
Ähnlich
Villeroy & Boch
5684R2T2
ab € 249,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.