Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 5614R0R3 Toilette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 5614R0R3 Toilette
Villeroy & Boch 5614R0R3 Toilette
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65173765
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     5614R0R3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Porzellan
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
370 mm
Gewicht
24650 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 355,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,84*
€ 505,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,70*
€ 505,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,13*
€ 479,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,28*
€ 463,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,45*
€ 422,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
4609R001
ab € 286,36*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4609R0R1
ab € 327,95*
Ähnlich
Villeroy & Boch
5614A101
ab € 305,48*
Ähnlich
Villeroy & Boch
5614R001
ab € 219,17*
Ähnlich
Villeroy & Boch
5614R0R1
ab € 266,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.