Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 5614A101 Toilette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 5614A101 Toilette
Villeroy & Boch 5614A101 Toilette
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65173831
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     5614A101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Porzellan
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
370 mm
Gewicht
25600 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 305,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,05*
€ 434,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,71*
€ 434,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,58*
€ 410,0502
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,54*
€ 400,4826
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,48*
€ 363,5212
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
4609R001
ab € 286,36*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4609R0R1
ab € 327,95*
Ähnlich
Villeroy & Boch
5614R001
ab € 219,17*
Ähnlich
Villeroy & Boch
5614R0R1
ab € 266,95*
Ähnlich
Villeroy & Boch
5614R0R3
ab € 355,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.