Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 5660R0T2 Toilette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 5660R0T2 Toilette
Villeroy & Boch 5660R0T2 Toilette
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65173902
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     5660R0T2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Porzellan
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
360 mm
Gewicht
18000 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,81*
€ 298,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,72*
€ 293,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,98*
€ 285,5762
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,51*
€ 276,6869
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,36*
€ 244,3784
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
4695R001
ab € 188,64*
Ähnlich
Villeroy & Boch
56601001
ab € 91,90*
Ähnlich
Villeroy & Boch
566010R1
ab € 134,06*
Ähnlich
Villeroy & Boch
5660R001
ab € 99,56*
Ähnlich
Villeroy & Boch
5660R0R1
ab € 147,87*
Ähnlich
Villeroy & Boch
5660R201
ab € 123,22*
Ähnlich
Villeroy & Boch
5660R2R1
ab € 170,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.