Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 4695R001 Toilette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 4695R001 Toilette
Villeroy & Boch 4695R001 Toilette
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65172789
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     4695R001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Porzellan
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
360 mm
Gewicht
22280 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 189,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,79*
€ 273,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,84*
€ 272,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,83*
€ 262,7877
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,00*
€ 254,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,38*
€ 225,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
56601001
ab € 92,07*
Ähnlich
Villeroy & Boch
566010R1
ab € 134,97*
Ähnlich
Villeroy & Boch
5660R001
ab € 99,03*
Ähnlich
Villeroy & Boch
5660R0R1
ab € 147,29*
Ähnlich
Villeroy & Boch
5660R0T2
ab € 205,18*
Ähnlich
Villeroy & Boch
5660R201
ab € 124,32*
Ähnlich
Villeroy & Boch
5660R2R1
ab € 172,97*
Ähnlich
Vitra
6000697080
ab € 301,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.