Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 7315F0R1 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 7315F0R1 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig
Villeroy & Boch 7315F0R1 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65177784
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     7315F0R1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschbecken breite 50 cm
Weitere Informationen:
Merkmale
Form des Beckens
Rechteckig
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
400 mm
Gewicht
12950 g
Weitere Suchbegriffe: waschbecken, waschtisch villeroy
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,4411*
€ 234,9549
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,34*
€ 228,8846
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,59*
€ 223,2321
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,26*
€ 214,5094
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,19*
€ 188,2461
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
41245001
ab € 118,27*
Ähnlich
Villeroy & Boch
412450R1
ab € 163,11*
Ähnlich
Villeroy & Boch
73155001
ab € 98,10*
Ähnlich
Villeroy & Boch
731550R1
ab € 142,57*
Ähnlich
Villeroy & Boch
73155G01
ab € 132,60*
Ähnlich
Villeroy & Boch
73155GR1
ab € 177,31*
Ähnlich
Villeroy & Boch
7315F001
ab € 114,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.