Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 41245001 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 41245001 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig
Villeroy & Boch 41245001 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65177872
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     41245001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Weitere Informationen:
Merkmale
Form des Beckens
Rechteckig
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
420 mm
Gewicht
11400 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,40*
€ 173,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,48*
€ 170,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,32*
€ 164,6008
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,62*
€ 161,3878
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,27*
€ 140,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
412450R1
ab € 163,11*
Ähnlich
Villeroy & Boch
73155001
ab € 98,10*
Ähnlich
Villeroy & Boch
731550R1
ab € 142,57*
Ähnlich
Villeroy & Boch
73155G01
ab € 132,60*
Ähnlich
Villeroy & Boch
73155GR1
ab € 177,31*
Ähnlich
Villeroy & Boch
7315F001
ab € 114,14*
Ähnlich
Villeroy & Boch
7315F0R1
ab € 158,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.