Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 73155001 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 73155001 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig
Villeroy & Boch 73155001 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65177838
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     73155001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschbecken breite 50 cm
Weitere Informationen:
Merkmale
Form des Beckens
Rechteckig
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
400 mm
Gewicht
12950 g
Weitere Suchbegriffe: waschbecken, waschtisch villeroy
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,58*
€ 149,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,68*
€ 143,6092
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,80*
€ 138,992
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,58*
€ 138,7302
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,10*
€ 116,739
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
41245001
ab € 118,27*
Ähnlich
Villeroy & Boch
412450R1
ab € 163,11*
Ähnlich
Villeroy & Boch
731550R1
ab € 142,57*
Ähnlich
Villeroy & Boch
73155G01
ab € 132,60*
Ähnlich
Villeroy & Boch
73155GR1
ab € 177,31*
Ähnlich
Villeroy & Boch
7315F001
ab € 114,14*
Ähnlich
Villeroy & Boch
7315F0R1
ab € 158,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.