Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CDS281103R0165 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 2CDS281103R0165 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
ABB 2CDS281103R0165 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
ABB 2CDS281103R0165 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65205080
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS281103R0165
EAN/GTIN:
     4016779590006
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
88 mm
Gewicht
280 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
92 mm
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Metall, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,72*
€ 56,7868
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,96*
€ 54,6924
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,21*
€ 53,7999
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,64*
€ 45,9816
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200946R0002
ab € 11,17*
Zubehör
ABB
S2C-H01
ab € 9,21*
Zubehör
ABB
S2C-H11L
ab € 13,72*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 12,25*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0006
ab € 40,06*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0010
ab € 40,07*
Zubehör
ABB
2CDS200970R0032
ab € 9,28*
Zubehör
ABB
2CCA880102R0001 CMS-102PS 20A
ab € 51,89*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0005 S2C-UA 230 AC
ab € 39,87*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0001 S2C-UA 12 VDC
ab € 39,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.