Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 942.28 Einbaustrahler LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 942.28 Einbaustrahler LED
Paulmann 942.28 Einbaustrahler LED
Paulmann 942.28 Einbaustrahler LED
Paulmann 942.28 Einbaustrahler LED
Paulmann 942.28 Einbaustrahler LED
Paulmann 942.28 Einbaustrahler LED
Artikel-Nr.:
     CIDE2-66635093
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94228
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler
Dieser runde Plug & Shine Bodeneinbaustrahler mit einer Leistung von 4 Watt sorgt für dekorative Lichtpunkte an Wegen, in Einfahrten oder auf Terrassen. Die Leuchte ist bis zu 500 Kilo belastbar, deshalb eignet sie sich ideal für begehbare Außenbereiche. Rostfrei, wasser- und staubdicht spendet sie warmweißes Licht bei jeder Wetterlage.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Edelstahl
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
III
Glasfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Höhe
91 mm
Durchmesser
98 mm
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
3.6 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
450 lm
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Typ Enthaltene Leuchtmittel
LED
Energie
Arbeitsspannung
24 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Technische Details
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3.6 W
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paulmann
18010
ab € 35,54*
Sonstiges
Paulmann
18011
ab € 44,52*
Sonstiges
Paulmann
93999
ab € 37,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.