Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares RM520/3 Rauchmelder 3er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Smartwares RM520/3 Rauchmelder 3er Pack
Smartwares RM520/3 Rauchmelder 3er Pack
Artikel-Nr.:
     1609-FSM-12503
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     FSM-12503
EAN/GTIN:
     8711658425412
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
batterie rauchmelder
rauchmelder
Mit dem Smartwares RM520 Rauchmelder können Sie im Brandfall rechtzeitig handeln. Der Rauchmelder hat eine integrierte Batterie, die nicht ausgetauscht zu werden braucht. Mit dem 85 dB lauten Alarmton können Sie lebensbedrohliche Situationen vermeiden.

Ein Rauchmelder rettet Leben
Ein Feuer kann jederzeit ausbrechen, auch wenn Sie schlafen. Durch das giftige Gas können Sie bewusstlos werden und nicht mehr aufwachen. Wenn ein Feuer ausbricht, sollte Sie aber unbedingt rechtzeitig wieder wach werden. Ein Rauchmelder warnt Sie frühzeitig, so dass Sie rasch auf lebensbedrohliche Situationen reagieren können. Es sollte berücksichtigt werden, dass Rauchwarnmelder eine maximale Lebensdauer von 10 Jahren haben. Prüfen Sie deshalb immer das Datum Ihres Rauchmelders und kaufen Sie alle 10 Jahre ein neues Gerät. Nur so können Sie sicher stellen, dass Ihre Rauchwarnmelder korrekt funktionieren.

Wählen Sie den richtigen Rauchmelder
Alle Smartwares-Rauchmelder haben einen optischen Sensor. Ein optischer Sensor reagiert schnell auf ein glühendes Feuer, löst erheblich weniger Fehlalarme aus und ist umweltfreundlich. Die Batterie des RM520 Rauchwarnmelders hat eine Lebensdauer von 10 Jahren, so dass Sie sich um einen Austausch keine Gedanken machen müssen. Der Rauchmelder hat eine Ruhe-Taste, mit der ein vermeintlicher Falschalarm stummgeschaltet werden kann.

Montage
Um bei Ausbruch eines Feuers zuverlässig gewarnt zu werden, sollten Sie auf jeder Etage mindestens einen Rauchmelder montieren. Rauchmelder sollten möglichst an Fluchtwegen (z. B. im Flur oder im Treppenhaus) montiert werden. Da Rauch nach oben aufsteigt, muss der Rauchmelder immer an der Decke angebracht werden, was mit ein paar Schrauben oder einer Montageplatte kein Problem ist. Die Smartwares-Rauchmelder funktionieren drahtlos, so dass Sie sie überall zu Hause montieren können.

Wartung
Die Funktionsbereitschaft des Rauchmelders kann durch Staub und Schmutz abnehmen. Es ist deshalb wichtig, den Rauchmelder einmal im Monat mit einem leicht feuchten Lappen abzuwischen und zweimal jährlich mit einem Staubsauger zu saugen. Bringen Sie den Melder weder mit Reinigungsprodukten noch mit Farbe in Kontakt.

Rauchmelder testen
Der Melder sollte mit der Kontrolltaste regelmäßig überprüft werden. Der Rauchalarm sollte einmal pro Monat auf korrekte Funktionsweise überprüft werden. Bei nachlassender Batterieleistung ertönt ein kurzer Piepton als Hinweis darauf, dass die Batterie ausgewechselt werden muss.

Lieferumfang:
3x Rauchwarnmelder, integrierte Batterien, Bedienungsanleitung, Montagezubehör
Weitere Informationen:
Technische Details
Detektortyp
Photoelektrischer Reflexionsmelder
Produktfarbe
Weiß
Beste Verwendung
Haus, Büro, Travel trailer
Testknopf
Ja
Pause-Funktion
Ja
Gehäusematerial
ABS
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Warnung Dezibel
85 dB
Befestigungstyp
Oberflächenmontiert
Anzahl
3
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
9 V
Batterie Lebensdauer
10 Jahr(e)
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Zertifikate
VdS-zertifiziert
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
25 - 85 %
Gewicht und Abmessungen
Montagedurchmesser
10 mm
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder smartwares
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1609
pro Packung
€ 4,95*
ab € 35,17*
€ 46,89*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 34,16*
€ 46,89*
2 Tage
11
pro Packung
Frei Haus
ab € 41,88*
€ 56,29*
4 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 53,14*
€ 69,82*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,89*
€ 55,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,36*
€ 55,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,25*
€ 52,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,17*
€ 50,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,24*
€ 49,08
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,17*
€ 41,85
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 11,72334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares
10.006.74
ab € 13,19*
Sonstiges
Smartwares
10.018.33
ab € 2,46*
Sonstiges
Smartwares
RM218-10
ab € 139,45*
Sonstiges
Smartwares
RM218-2
ab € 27,84*
Sonstiges
Smartwares
RM218-4
ab € 56,13*
Sonstiges
Smartwares
RM218Set-4
ab € 66,48*
Sonstiges
Smartwares
RM218-5
ab € 69,85*
Sonstiges
Smartwares
RM218Set-5
ab € 83,42*
Sonstiges
Smartwares
RM218-6
ab € 83,60*
Sonstiges
Smartwares
RM218-8
ab € 111,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.