Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit PLT2.5I-M20 Kabelbinder Kabelbinder mit paralleler Einführung Nylon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit PLT2.5I-M20 Kabelbinder Kabelbinder mit paralleler Einführung Nylon Schwarz
Panduit PLT2.5I-M20 Kabelbinder Kabelbinder mit paralleler Einführung Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     3461-40081784
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT2.5I-M20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
246 mm
Breite
3.7 mm
Dicke
1.3 mm
Merkmale
Typ
Kabelbinder mit paralleler Einführung
Material
Nylon
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
11 Tage
unbekannt
2000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0642*
€ 0,0863*
1000
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,058*
€ 0,0942*
43 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 90,00*
€ 127,92*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0863*
€ 0,1027
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0842*
€ 0,1002
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0642*
€ 0,0764
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 172,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 177,21*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 314,83*
Zubehör
Panduit
PTS
ab € 1.032,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.